DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064285
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579642859
Sonepar Artikelnummer
120496333
Hersteller Artikelnummer
064285
Hersteller Typ
KSA 125/6 D
Hersteller Artikel Nr.:
064285
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.210 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


