DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041939
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579419390
Sonepar Artikelnummer
120496317
Hersteller Artikelnummer
041939
Hersteller Typ
KSA 125/8 D
Hersteller Artikel Nr.:
041939
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.281 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


