DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024325
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579243254
Sonepar Artikelnummer
120418647
Hersteller Artikelnummer
024325
Hersteller Typ
KSA 160/4 D
Hersteller Artikel Nr.:
024325
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.227 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


