DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064284
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579642842
Sonepar Artikelnummer
120496332
Hersteller Artikelnummer
064284
Hersteller Typ
KSA 160/6 D
Hersteller Artikel Nr.:
064284
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.340 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


