DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021725
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579217255
Sonepar Artikelnummer
120496247
Hersteller Artikelnummer
021725
Hersteller Typ
KSA 160/8 D
Hersteller Artikel Nr.:
021725
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.400 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 160 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


