DIETZEL - Abzweigkasten Deckelschrauben, 2,9x13, selbstschneidend, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000835
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Linsenkopf
Länge bis Unterkante Kopf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579008358
Sonepar Artikelnummer
120194871
Hersteller Artikelnummer
000835
Hersteller Typ
AK/DS
Hersteller Artikel Nr.:
000835
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.554 kg


