Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Abzweigmuffe, 45°, Ø 110 mm, PE-HD, Wanddicke 4,2 mm, Druckstufe PN4, sanddicht

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Abzweigmuffe, 45°, Ø 110 mm, PE-HD, Wanddicke 4,2 mm, Druckstufe PN4, sanddicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101928

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Mit Gummidichtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018464016606

Sonepar Artikelnummer

121129752

Hersteller Artikelnummer

101928

Hersteller Typ

KSAZF 110/110

Hersteller Artikel Nr.:

101928

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Mit Gummidichtung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.510 kg

Abzweigmuffe, 45°, Ø 110 mm, PE-HD, Wanddicke 4,2 mm, Druckstufe PN4, sanddicht