DIETZEL - Abzweigstück, 16x25/16x25 mm, für MIK/MIKA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004984
Kanalhöhe - 16 mm
Kanalbreite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579049849
Sonepar Artikelnummer
120045047
Hersteller Artikelnummer
004984
Hersteller Typ
SA 16/25-16/25 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004984
Kanalhöhe:
16 mm
Kanalbreite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.017 kg


