DIETZEL - Abzweigstück, 16x25 mm, eckig, links, für MIK/MIKA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004982
Kanalhöhe - 16 mm
Kanalbreite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579049825
Sonepar Artikelnummer
120045086
Hersteller Artikelnummer
004982
Hersteller Typ
SWAL 16/25 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004982
Kanalhöhe:
16 mm
Kanalbreite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.013 kg


