DIETZEL - Abzweigstück, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036074
Kanalhöhe - 50 mm
Kanalbreite - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360746
Sonepar Artikelnummer
120497973
Hersteller Artikelnummer
036074
Hersteller Typ
AS 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036074
Kanalhöhe:
50 mm
Kanalbreite:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.021 kg


