DIETZEL - Abzweigstück, 50x170 mm, für SLS/SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036062
Kanalhöhe - 50 mm
Kanalbreite - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360623
Sonepar Artikelnummer
120497961
Hersteller Artikelnummer
036062
Hersteller Typ
AC 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036062
Kanalhöhe:
50 mm
Kanalbreite:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.016 kg


