Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Adapterring, Ø 104 mm, EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Adapterring, Ø 104 mm, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103035

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Außendurchmesser - 104 mm

  • Innendurchmesser - 100 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052487112550

Sonepar Artikelnummer

121129781

Hersteller Artikelnummer

103035

Hersteller Typ

HSD-AR 100/104

Hersteller Artikel Nr.:

103035

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Außendurchmesser:

104 mm

Innendurchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.052 kg

HSD-AR, Adapterring, EPDM