Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Adapterring, Ø 117 mm, EPDM

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Adapterring, Ø 117 mm, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103036

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Außendurchmesser - 117 mm

  • Innendurchmesser - 100 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579032025

Sonepar Artikelnummer

121129782

Hersteller Artikelnummer

103036

Hersteller Typ

HSD-AR 100/117

Hersteller Artikel Nr.:

103036

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Außendurchmesser:

117 mm

Innendurchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.025 kg

HSD-AR, Adapterring, EPDM