Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Alu-Rohr, biegsam, Länge: 1500 mm, AD: 25 mm, ID: 21,5 mm

DIETZEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108807

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Innendurchmesser - 21.5 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579045483

Sonepar Artikelnummer

121127827

Hersteller Artikelnummer

108807

Hersteller Typ

ALUX 25 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

108807

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

biegsam gewellt

Innendurchmesser:

21.5 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.210 kg

Alu-Installationsrohr, Ø 25 mm, biegsam, 1,5 m