Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Alu-Rohr, biegsam, Länge: 1500 mm, AD: 40 mm, ID: 36,5 mm

DIETZEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108809

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Innendurchmesser - 36.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579045506

Sonepar Artikelnummer

121127829

Hersteller Artikelnummer

108809

Hersteller Typ

ALUX 40 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

108809

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

biegsam gewellt

Innendurchmesser:

36.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.360 kg

Alu-Installationsrohr, Ø 40 mm, biegsam, 1,5 m