Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Anfangshülse, Kabeljet, 70 mm, M12, Messing

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Anfangshülse, Kabeljet, 70 mm, M12, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013895

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579138956

Sonepar Artikelnummer

120098537

Hersteller Artikelnummer

013895

Hersteller Typ

KJ-AH

Hersteller Artikel Nr.:

013895

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.040 kg

Anfangshülse, Kabeljet, 70 mm, M12, Messing, DIETZEL