Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Anfangshülse, Kati-Twist, # 4,5 mm (VE=3 Stk)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Anfangshülse, Kati-Twist, # 4,5 mm (VE=3 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106349

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579036153

Sonepar Artikelnummer

120801189

Hersteller Artikelnummer

106349

Hersteller Typ

KT-AH 4,5 (1SK=3ST) 101250

Hersteller Artikel Nr.:

106349

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.010 kg

Anfangshülse Kati-Twist , 4,5mm VE 3 Stück von Dietzel. Für kleinere Kabelquerschnitte und empfindliche Leitungen. Verdrehbare Konstruktion für leichte Handhabung. Minimales Beschädigungsrisiko.