DIETZEL - Anfangshülse, Röhrenaal, 72 mm, für Ø 11 mm Glasfaserband, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020491
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204910
Sonepar Artikelnummer
120098562
Hersteller Artikelnummer
020491
Hersteller Typ
RA-AH 11
Hersteller Artikel Nr.:
020491
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.040 kg
Anfangshülse, Röhrenaal, 72 mm, für Ø 11 mm Glasfaserband, Messing, DIETZEL


