DIETZEL - Anfangshülse, Röhrenaal, 72 mm, für Ø 9 mm Glasfaserband, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011393
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579113939
Sonepar Artikelnummer
120098528
Hersteller Artikelnummer
011393
Hersteller Typ
RA-AH 9
Hersteller Artikel Nr.:
011393
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.040 kg
Anfangshülse, Röhrenaal, 72 mm, für Ø 9 mm Glasfaserband, Messing


