Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077474

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073778

Sonepar Artikelnummer

120496813

Hersteller Artikelnummer

077474

Hersteller Typ

AM22 M10F

Hersteller Artikel Nr.:

077474

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.039 kg

Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, feuerverzinkt, DIETZEL