DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077473
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073686
Sonepar Artikelnummer
120496812
Hersteller Artikelnummer
077473
Hersteller Typ
AM22 M10
Hersteller Artikel Nr.:
077473
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.031 kg


