DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 12 mm, 9,5 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077475
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Feder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073709
Sonepar Artikelnummer
120496814
Hersteller Artikelnummer
077475
Hersteller Typ
AM22 M12
Hersteller Artikel Nr.:
077475
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Feder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.033 kg


