DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 6 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077476
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073648
Sonepar Artikelnummer
120496815
Hersteller Artikelnummer
077476
Hersteller Typ
AM22 M6
Hersteller Artikel Nr.:
077476
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.026 kg


