Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 8 mm, 6 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 8 mm, 6 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077479

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073761

Sonepar Artikelnummer

120496818

Hersteller Artikelnummer

077479

Hersteller Typ

AM22 M8F

Hersteller Artikel Nr.:

077479

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.025 kg

Ankermutter, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 8 mm, 6 mm, feuerverzinkt