Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077466

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073921

Sonepar Artikelnummer

120496805

Hersteller Artikelnummer

077466

Hersteller Typ

AM18 M10

Hersteller Artikel Nr.:

077466

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.032 kg

Ankermutter, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt