Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077467

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073914

Sonepar Artikelnummer

120496806

Hersteller Artikelnummer

077467

Hersteller Typ

AM18 M12

Hersteller Artikel Nr.:

077467

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.034 kg

Ankermutter, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL