Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 6 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 6 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100183

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579003278

Sonepar Artikelnummer

121129727

Hersteller Artikelnummer

100183

Hersteller Typ

AM18 M6E4

Hersteller Artikel Nr.:

100183

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.027 kg

Ankermutter, für A7/A8, Ø 6 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A)