Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077471

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073969

Sonepar Artikelnummer

120496810

Hersteller Artikelnummer

077471

Hersteller Typ

AM18 M8E4

Hersteller Artikel Nr.:

077471

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.025 kg

Ankermutter, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, Edelstahl (V4A), DIETZEL