Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, für B7, Ø 6mm, 5 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, für B7, Ø 6mm, 5 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077464

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073617

Sonepar Artikelnummer

120496803

Hersteller Artikelnummer

077464

Hersteller Typ

AM16 M6F

Hersteller Artikel Nr.:

077464

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.016 kg

Ankermutter, für B7, Ø 6mm, 5 mm, feuerverzinkt