DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077488
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073679
Sonepar Artikelnummer
120496827
Hersteller Artikelnummer
077488
Hersteller Typ
AMF22 M10
Hersteller Artikel Nr.:
077488
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.034 kg


