DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 10 mm, 8 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077489
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073730
Sonepar Artikelnummer
120496828
Hersteller Artikelnummer
077489
Hersteller Typ
AMF22 M10F
Hersteller Artikel Nr.:
077489
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.034 kg


