Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 6 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 6 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077492

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073631

Sonepar Artikelnummer

120496831

Hersteller Artikelnummer

077492

Hersteller Typ

AMF22 M6

Hersteller Artikel Nr.:

077492

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.028 kg

Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 6 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt