DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 6 mm, 6 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077493
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073716
Sonepar Artikelnummer
120496832
Hersteller Artikelnummer
077493
Hersteller Typ
AMF22 M6F
Hersteller Artikel Nr.:
077493
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.029 kg


