Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø12mm, 9,5mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø12mm, 9,5mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077491

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073747

Sonepar Artikelnummer

120496830

Hersteller Artikelnummer

077491

Hersteller Typ

AMF22 M12F

Hersteller Artikel Nr.:

077491

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.036 kg

Ankermutter, mit Feder, für A41/KHA41/KHAL41, Ø 12 mm, 9,5 mm, tauchfeuerverzinkt