DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077481
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073808
Sonepar Artikelnummer
120496820
Hersteller Artikelnummer
077481
Hersteller Typ
AMF18 M10F
Hersteller Artikel Nr.:
077481
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.035 kg


