Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077480

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073846

Sonepar Artikelnummer

120496819

Hersteller Artikelnummer

077480

Hersteller Typ

AMF18 M10

Hersteller Artikel Nr.:

077480

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.033 kg

Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 10 mm, 8 mm, galvanisch verzinkt