Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077483

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073792

Sonepar Artikelnummer

120496822

Hersteller Artikelnummer

077483

Hersteller Typ

AMF18 M12F

Hersteller Artikel Nr.:

077483

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.033 kg

Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, feuerverzinkt