DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 12 mm, 9,5 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077482
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073839
Sonepar Artikelnummer
120496821
Hersteller Artikelnummer
077482
Hersteller Typ
AMF18 M12
Hersteller Artikel Nr.:
077482
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.032 kg


