DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 6 mm, 6 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077485
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073822
Sonepar Artikelnummer
120496824
Hersteller Artikelnummer
077485
Hersteller Typ
AMF18 M6F
Hersteller Artikel Nr.:
077485
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.028 kg


