DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 6 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077484
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073860
Sonepar Artikelnummer
120496823
Hersteller Artikelnummer
077484
Hersteller Typ
AMF18 M6
Hersteller Artikel Nr.:
077484
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.027 kg


