DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077487
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918073815
Sonepar Artikelnummer
120496826
Hersteller Artikelnummer
077487
Hersteller Typ
AMF18 M8F
Hersteller Artikel Nr.:
077487
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.027 kg


