Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077486

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918073853

Sonepar Artikelnummer

120496825

Hersteller Artikelnummer

077486

Hersteller Typ

AMF18 M8

Hersteller Artikel Nr.:

077486

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.026 kg

Ankermutter, mit Feder, für A7/A8, Ø 8 mm, 6 mm, galvanisch verzinkt