DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16 mm, 30x15x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077912
Länge - 6000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918078186
Sonepar Artikelnummer
120497019
Hersteller Artikelnummer
077912
Hersteller Typ
KHB 7-60F
Hersteller Artikel Nr.:
077912
Länge:
6000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
4.286 kg


