Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x22x6000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x22x6000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077880

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110695

Sonepar Artikelnummer

120496990

Hersteller Artikelnummer

077880

Hersteller Typ

KHA 7-60E

Hersteller Artikel Nr.:

077880

Länge:

6000 mm

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

6.600 kg

Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 39,5x22x6000 mm, Edelstahl (V2A)