Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x400 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060766

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918076953

Sonepar Artikelnummer

120496767

Hersteller Artikelnummer

060766

Hersteller Typ

KHA 8-04F

Hersteller Artikel Nr.:

060766

Länge:

400 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.620 kg

Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x400 mm, tauchfeuerverzinkt