Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x500 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x500 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060767

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579607674

Sonepar Artikelnummer

120496768

Hersteller Artikelnummer

060767

Hersteller Typ

KHA 8-05F

Hersteller Artikel Nr.:

060767

Länge:

500 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.770 kg

Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x22x500 mm, tauchfeuerverzinkt