DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 mm, 40x25x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077895
Länge - 400 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918077400
Sonepar Artikelnummer
120497003
Hersteller Artikelnummer
077895
Hersteller Typ
KHA 9-04F
Hersteller Artikel Nr.:
077895
Länge:
400 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.730 kg


