Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x300 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077847

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918077783

Sonepar Artikelnummer

120496972

Hersteller Artikelnummer

077847

Hersteller Typ

KHA 41-03F

Hersteller Artikel Nr.:

077847

Länge:

300 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.700 kg

Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x300 mm, tauchfeuerverzinkt