DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x500 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077849
Länge - 500 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918077806
Sonepar Artikelnummer
120496974
Hersteller Artikelnummer
077849
Hersteller Typ
KHA 41-05F
Hersteller Artikel Nr.:
077849
Länge:
500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.300 kg


