DIETZEL - Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 mm, 41x41x700 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077851
Länge - 700 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918077820
Sonepar Artikelnummer
120496976
Hersteller Artikelnummer
077851
Hersteller Typ
KHA 41-07F
Hersteller Artikel Nr.:
077851
Länge:
700 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.800 kg


